Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szafka umożliwiająca ochronę środowiska

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szafka umożliwiająca ochronę środowiska

Szafka umożliwiająca ochronę środowiska tacami zbiorczymi, przeznaczona do przechowywanie pestycydów i innych substancji chemicznych mogących zanieczyścić wodę.

  • Szerokość x wysokość x głębokość: 950 x 1950 x 500 mm
  • Materiał: Blacha stalowa
  • Powłoka: Powlekana proszkowo
  • Kolor: Zielonoturkusowy RAL 6016
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
Nr art. Szerokość x wysokość x głębokość Materiał Powłoka Kolor Ilość OP
Cena/OP
0957801220
950 x 1950 x 500 mm Blacha stalowa Powlekana proszkowo Zielonoturkusowy RAL 6016
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
  • Konstrukcja z wytrzymałej blachy stalowej

  • Wysokiej jakości powłoka proszkowa

  • Możliwość zamykania dzięki zintegrowanemu zamkowi obrotowemu

  • W zestawie cztery szczelne podstawy wannowe zgodne z wymogami WHG (Niemiecka Federalna Ustawa o zasobach wodnych) i Stawa-R (wytyczne dot. stali)

  • Pojemność pojedynczej wanny 20 litrów

  • Nośność na półkę: 50 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu

  • Otwory wentylacyjne w drzwiczkach

  • Umieszczone w rogu złącze wyciągu powietrza do wentylacji mechanicznej
Uwaga

Nie używać do przechowywania materiałów łatwopalnych w przestrzeni roboczej.