Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Okucie wysuwane szafki narożnej Zestaw VS COR Wheel Pro 3/4
Okucie wysuwane szafki narożnej Zestaw VS COR Wheel Pro 3/4 - 1
Okucie wysuwane szafki narożnej Zestaw VS COR Wheel Pro 3/4 - 2
Okucie wysuwane szafki narożnej Zestaw VS COR Wheel Pro 3/4 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucie wysuwane szafki narożnej Zestaw VS COR Wheel Pro 3/4

Z 1 półką

  • Min. wysokość montażowa: 350 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Powlekana proszkowo
  • Przeznaczone do: Szafka o szer. 800 mm
  • Obciążalność: 27,5 kg
  • Średnica: 680 mm
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
Nr art. Min. wysokość montażowa Materiał Powłoka Przeznaczone do Ilość OP
Cena/OP
0683730052
350 mm Stal Powlekana proszkowo Szafka o szer. 800 mm
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
Rozwiązanie narożne ze znacząco zwiększoną przestrzenią na przechowywanie


  • Drewniane okrągłe półki obrotowe

  • Pełny dostęp


Półki są utrzymywane za pomocą belki poprzecznej, która przebiega prosto przez szafkę


  • Praktycznie niewidoczny mechanizm

  • Może być stosowana w standardowych meblach

  • Stabilne urządzenie


Stabilna rama, powłoka proszkowa, kolor biały RAL 9010


  • Długotrwała ochrona

  • Łatwy w pielęgnacji


Drewniana półka z obwodową poręczą wykonaną z drutu stalowego o średnicy 7 mm, chromowaną na wysoki połysk


Atrakcyjny wygląd



Półka typu pełnego, biała, grubość 16 mm


  • Duża powierzchnia przechowywania

  • Umożliwia najlepsze wykorzystanie przestrzeni w szafkach narożnych


Półki z regulacją wysokości, bez względu na wysokość szafki


  • Możliwość wymiany w otworze o średnicy 40 mm w dowolnym czasie

  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

  • Możliwość łatwej modernizacji
Uwaga

Czas dostawy: ok. 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!