Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro
Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro - 1
Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro - 2
Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro - 3
Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro - 4
Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucia wysuwane szafki narożnej VS COR Wheel Pro

Z okrągłą podstawą 2/4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Można używane po lewej i po prawej stronie



Taca odchyla się niezależnie



Dolna półka wychyla się automatycznie po otwarciu drzwi


  • Doskonały dostęp

  • Bezproblemowa obsługa


Drewniana półka z obwodową szyną z drutu stalowego o średnicy 7 mm, wysoki połysk, chromowana


Ciekawy wygląd



Półka w rozmiarze szafki, biała, grubość 16 mm


  • Duży obszar przechowywania

  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szafce narożnej


Górna półka może być zamontowana na różnych wysokościach


  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

  • Wysokości można regulować nawet po zainstalowaniu


Łatwy montaż



Prosta blokada kolumny w miejscu na centralnym słupku


Późniejszy montaż w pełni możliwy

Uwaga

Czas dostawy: do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!