Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900
Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczypce do cięcia boczne VDE DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN ISO 5749 IEC 60900

Do cięcia twardych i miękkich kabli i przewodów, w tym w trudno dostępnych miejscach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa

  • Niewymagające wysiłku, czyste cięcie dzięki wyfrezowanej precyzyjnej krawędzi tnącej

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzję cięcia powierzchni

  • Wąska główka zapewnia optymalną dostępność

  • Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczną pracę

  • Ostrza: Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza

  • Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach

  • Przegub: Wstawiony