Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szczebel z hakiem alum.
Szczebel z hakiem alum. - 1
Szczebel z hakiem alum. - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczebel z hakiem alum.

Universal for runged ladders

  • Materiał: Aluminium
  • Szerokość: 274 mm
  • Głębokość: 266 mm
  • Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2: Tak
  • Maks. obciążenie ciężarem: 150 kg
  • Do wymiarów szczebla: 28 x 28 mm
  • Dla odległości szczebla: 280–285 mm
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
Nr art. Materiał Szerokość Głębokość Obszar stojaka, zgodnie z TRBS 2121-2 Ilość OP
Cena/OP
0962931932
Aluminium 274 mm 266 mm Tak