Szczeliwo do chłodnicy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczeliwo do chłodnicy

Szczeliwo do chłodnicy do wszystkich silników z układami chłodzenia bez układów filtracyjnych.
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
Trwale uszczelnia włoskowate pęknięcia i wycieki


Zabezpiecza układ chłodzenia przed utratą wody.



Zapobiega utracie płynu chłodzącego


Chroni przed uszkodzeniem silnika



Nie reaguje z materiałami stosowanymi do budowy chłodnicy


Nieszkodliwy dla części z tworzyw sztucznych i gumy.



300 ml wystarcza na 10 litrów płynu chłodzącego

Uwaga

Szczeliwo do chłodnicy nie powinno być stosowane, jeśli układ chłodzenia jest wyposażony w filtr siatkowy zanieczyszczeń.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.