Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do gwintów, średnie
Klej i szczeliwo do gwintów, z możliwością łatwego usunięcia – system dozowania obsługiwany jedną ręką
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klej i szczeliwo do gwintów, z możliwością łatwego usunięcia – system dozowania obsługiwany jedną ręką
Zapewnia połączenie o średniej mocy
Można je usunąć za pomocą zwykłych narzędzi
Możliwość stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej i pasywowanych
Nie jest wymagany „akcelerator” ani „aktywator”
Doskonała stabilność nośnika i termiczna
Uniwersalne produkty do szerokiej gamy zastosowań
Zapobiega odłączaniu się, np. poprzez drgania i obciążenia udarowe
Brak niepożądanych problemów z blokowaniem, np. w przypadku mechanicznego zabezpieczenia przed luzowaniem się śrub
Wysoka odporność
Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
(patrz wyszczególnienie odporności)
Bez silikonów, rozpuszczalników i olejów
System DOS:
- Praktyczna obsługa jedną ręką dzięki inteligentnej blokadzie obrotu
Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.
- Płynnie regulowany układ dozowania
Dozowanie można dostosować do danego zastosowania oraz ograniczyć zużycie i koszty do minimum.
- Brak pozostałości materiału w szyjce dozownika
Optymalizacja kosztów dzięki opróżnianiu praktycznie bez pozostałości produktu
- Aprobata DVGW (nr rej. NG-5146BM0552), testowane zgodnie z normą DIN EN 751-1 (niedozwolone w instalacjach gazowych w Niemczech zgodnych z normą DVGW TRGI 2018).
- Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną
- Zgodność z formułą zalecaną przez Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska do stosowania tam, gdzie wchodzą w kontakt z wodą pitną, opublikowaną dnia 11 lutego 2016 r. W przypadku stosowania jako szczeliwa do gwintów, które wchodzi w kontakt z wodą pitną, należy przestrzegać odpowiednich zaleceń stowarzyszenia branży klejów i szczeliw.
W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.
- Aprobata DVGW (nr rej. NG-5146BM0552), testowane zgodnie z normą DIN EN 751-1 (niedozwolone w instalacjach gazowych w Niemczech zgodnych z normą DVGW TRGI 2018).
- Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną
- Zgodność z formułą zalecaną przez Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska do stosowania tam, gdzie wchodzą w kontakt z wodą pitną, opublikowaną dnia 11 lutego 2016 r. W przypadku stosowania jako szczeliwa do gwintów, które wchodzi w kontakt z wodą pitną, należy przestrzegać odpowiednich zaleceń stowarzyszenia branży klejów i szczeliw.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Do średnio mocnego zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowych, takich jak śruby zwykłe, śruby dwustronne, nakrętki i kołki gwintowane, które można ponownie odkręcić przy pomocy zwykłych narzędzi. Średnio mocne szczeliwo do gwintów jest przeznaczone do stosowania przy produkcji pojazdów osobowych i użytkowych, przy obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!