Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Szczeliwo do płaszczyzn Pomarańczowe
Szczeliwo do płaszczyzn Pomarańczowe - 1
Szczeliwo do płaszczyzn Pomarańczowe - 2
Szczeliwo do płaszczyzn Pomarańczowe - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczeliwo do płaszczyzn Pomarańczowe

Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni ze szczeliną do 0,5 mm. Zastępuje uszczelnienia stałe.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Wysoki stopień wypełniania luk


Całkowicie wypełnia znacznie nierówności powierzchni



100-procentowe uszczelnienie


Całkowite wypełnianie przerw, dzięki czemu powstałe wiązania zapewnia zabezpieczenie przed korozją cierną i rdzą.



Średnia wytrzymałość


  • Można usuwać

  • Lekko elastyczna folia uszczelniająca


Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw



Harmonijkowa butelka ułatwia opróżnianie z resztek produktu



Bez silikonów, rozpuszczalników i olejów

Potwierdzenie właściwości

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151995

Uwaga

W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.

Obszar zastosowania

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151995

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!