Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo do rur o średniej wytrzymałości
Do uszczelniania wszystkich metalowych przewodów rurowych i złączek ze stożkowym/cylindrycznym gwintem zgodnie z DIN 2999
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Natychmiastowa szczelność
Mocno dokręcone połączenia mogą być natychmiast obciążone do około 5 bar, po ostatecznym utwardzeniu do ciśnienia rozrywającego rur
Wysoka odporność na nośniki
Neutralne zachowanie w odniesieniu do większości cieczy i gazów przemysłowych
Masa uszczelniająca nie wycieka z gwintu
Szybki i pewny montaż
Łatwe usuwanie
Nie zawiera rozpuszczalników ani silikonu
System DOS:
- Praktyczne opakowanie z praktycznym zamknięciem, które można obsługiwać przy użyciu jednej ręki
Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.
- Płynnie regulowany system dozowania
Dozowanie można dostosować do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum.
- Brak resztek preparatu w końcówce dozownika
Optymalizacja kosztów dzięki możliwości niemal całkowitego opróżnienia opakowania
Jakość potwierdzona certyfikatami
- Atest DVGW (nr rej. NG-5146BM0336+0037), testowane wg DIN EN 751-1
- Testowane przez NSF wg NSF/ANSI 61
- Silnie przyspieszające działanie miedzi i jej stopów może spowodować twardnienie szczeliwa podczas procesu uszczelniania. Grozi to powstawaniem mikropęknięć, które w przyszłości mogą być przyczyną nieszczelności. Dlatego zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów w celu zabezpieczenia procesu, jeżeli szczeliwo hydrauliczne jest stosowane w połączeniach zawierających miedź, które będą miały długotrwały kontakt z wodą o temperaturze > 40°C. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania i procesu klejenia.
- Przedłużone działanie płynnego produktu może mieć wpływ na następujące tworzywa sztuczne: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.
- Nie zatwierdzono do użytku z domowymi instalacjami gazowymi w Niemczech zgodnie z normą DVGW TRGI 2008.
Oznaczenie | Gaz | Woda do +40°C | Woda od +40°C do +65°C | Woda powyżej +65°C |
Miedź | Z | Z | patrz uwagi | patrz uwagi |
Mosiądz | Z | Z | patrz uwagi | patrz uwagi |
Stal zwykła* | Z | Z | Z | Z |
* Również rury cynkowane ogniowo z gwintem .........Z = odpowiedni |
Jakość potwierdzona certyfikatami
- Atest DVGW (nr rej. NG-5146BM0336+0037), testowane wg DIN EN 751-1
- Testowane przez NSF wg NSF/ANSI 61
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Uszczelnia połączenia gwintowane rur metalowych zgodnych z normą ISO 7.1 (gwinty stożkowe/cylindryczne) do R3″.
Idealnie nadaje się do uszczelniania złączek rurowych lub zaworów, połączeń gwintowanych rur metalowych do wody (a także do wody technicznej w obwodach grzewczych i klimatyzacyjnych, instalacjach zraszaczy itp.).
Można również stosować do uszczelniania przewodów benzyny, oleju napędowego lub przewodów pneumatycznych. Mogą być również stosowane do uszczelniania reduktorów ciśnienia lub separatorów oleju w układach zasilania sprężonym powietrzem.
To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Nanieść odpowiednią ilość szczeliwa na łączone powierzchnie i natychmiast je połączyć.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!