Szczeliwo do rur o niskiej wytrzymałości z PTFE
Szczeliwo do rur o niskiej wytrzymałości z PTFE - 1
Szczeliwo do rur o niskiej wytrzymałości z PTFE - 2
Szczeliwo do rur o niskiej wytrzymałości z PTFE - 3

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczeliwo do rur o niskiej wytrzymałości z PTFE

Do uszczelniania wszystkich metalowych przewodów rurowych i złączek ze stożkowym/cylindrycznym gwintem zgodnie z DIN 2999

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Średnia wytrzymałość – łatwe usuwanie

  • Uszczelnia natychmiast przy ciśnieniu do 5 bar

  • Szczeliwo nie spływa z gwintów

  • Odporne na działanie większości gazów i płynów zgodnie z DIN 2999

  • Odporne na wiele zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw

  • Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników


Praktyczna obsługa jedną ręką


  • Płynnie regulowany system dozowania umożliwia dostosowanie dozowania do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum

  • Łatwe usuwanie resztek
Potwierdzenie właściwości

Jakość potwierdzona certyfikatami


  • Zatwierdzony przez DVGW (nr rej. NG-5146BM0338), testowany zgodnie z DIN EN 751-1

  • Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61
Uwaga
  • Silnie przyspieszające działanie miedzi i jej stopów może spowodować twardnienie szczeliwa podczas procesu uszczelniania. Grozi to powstawaniem mikropęknięć, które w przyszłości mogą być przyczyną nieszczelności. Dlatego zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów dla zapewnienia procesu, jeśli szczeliwo hydrauliczne z PTFE jest stosowane w połączeniach zawierających miedź, które będą miały długotrwały kontakt z wodą o temperaturze > 40°C. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania i procesu klejenia.

  • Przedłużone działanie płynnego produktu może mieć wpływ na następujące tworzywa sztuczne: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.
Obszar zastosowania
Odporność na chemikalia: (Test oparty na niemieckiej normie DIN 54452)
500 godzin:Względna wytrzymałość w %
Woda/glikol100
Olej silnikowy, MIL-L-46 152 przy 125°C100
Benzyna o temperaturze 22°C, benzyna ołowiowa95
Benzyna o temperaturze 22°C, bezołowiowa95
Trójchloroetan o temperaturze 22°C50
OznaczenieGazWoda do +40°CWoda od +40°C do +65°CWoda powyżej +65°C
MiedźZZpatrz uwagipatrz uwagi
MosiądzZZpatrz uwagipatrz uwagi
Stal zwykła*ZZZZ

Jakość potwierdzona certyfikatami


  • Zatwierdzony przez DVGW (nr rej. NG-5146BM0338), testowany zgodnie z DIN EN 751-1

  • Testowany przez NSF zgodnie z NSF/ANSI 61

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.