klej i szczeliwo K+D ULTRA TRANSPARENT

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

klej i szczeliwo K+D ULTRA TRANSPARENT

Elastyczny klej i uszczelniacz na bazie MS-polimerów o uniwersalnym zastosowaniu i krystalicznej przezroczystości
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
Ultra transparentna, krystaliczna spoina. Doskonała, długotrwała przyczepność do wielu rodzajów powierzchni, nawet lekko wilgotnych. Wysoka wytrzymałość i znakomite właściwości uszczelniające. Po utwardzeniu może być malowany (konieczna próba). Dobra odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Nie powoduje korozji metali. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani silikonu.
UwagaPrzechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +0°C do +25°C.
Spełnia wymagania norm:
EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT Klasa 12,5 P
EN 15651-3: 2012 Typ S Klasa S1 Produktu nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, tiokolu, butylu,podłożach chloroprenowych lubna materiałach budowlanych, któremogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować w całkowicie zamkniętych przestrzeniach,ponieważ do jego utwardzeni aniezbędna jest wilgoć z powietrza. Uszczelniacz nie jest przeznaczonydo szklenia strukturalnego ani kontaltu z szybami zespolonymi.