Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezbarwna masa uszczelniająco-klejąca
Przezroczyste, uniwersalne i elastyczne szczeliwo klejące do celów budowlanych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Przezroczyste, uniwersalne i elastyczne szczeliwo klejące do celów budowlanych
Przezroczystość zbliżona do szkła, idealna szczególnie do widocznych uszczelnień/wiązań
Szeroki zakres klejonych materiałów, brak konieczności stosowania podkładu
Bardzo wysoka przyczepność do wielu rożnych powierzchni
Stabilny klej o właściwościach elastycznych
- Absorbuje dynamiczne ruchy
- Umożliwia połączenie różnych materiałów
- Można malować farbami emulsyjnymi
- Nie zawiera rozpuszczalników i ma słaby zapach
- Działanie przeciwgrzybiczne
- Odporność na korozję
- Nie zawiera izocyjanianu i silikonu
Przetestowany zgodnie z normą EN 15651-1, F - INT
W przypadku długotrwałego narażenia na działanie promieniu UV przezroczysty klej i uszczelniacz K+D może żółknąć i kruszyć się, szczególnie w przypadku stosowania na zewnątrz.
Nie powinien być stosowany do połączeń konstrukcyjnych, rucomych szczelin dylatacyjnych, szklenia strukturalnego, połączeń stale narażonych na działanie wody i połączeń obwodowych o dużej rozszerzalności.
Uwaga!
Środek nieodpowiedni do klejenia tworzyw PE, PP, PMMA, PTFE, gumy silikonowej i plastyfikowanych tworzyw sztucznych.
Używać wyłącznie na w pełni utwardzonych powłokach malarskich. Nie do użytku na powierzchniach z żywic syntetycznych (żywic alkidowych).
Przetestowany zgodnie z normą EN 15651-1, F - INT
Budownictwo:
Klejenie i mocowanie różnych materiałów budowlanych.
Szkło architektoniczne:
Łączenie przezroczystych przeszkleń we wnętrzach (nie może być używany jako szczeliwo do szklenia okien).
Instalacje elektryczne:
Mocowanie kanałów kablowych, gniazdek i tabliczek informacyjnych.
Motoryzacja:
Elastyczne uszczelnienia karoserii, pojazdów i zbiorników.
Lekkie konstrukcje:
Montaż okien wystawowych, elementów dekoracyjnych, tabliczek informacyjnych, profili.
Konstrukcje metalowe:
Klejenie niekonstrukcyjnych połączeń elementów ze stali i stali nierdzewnej, skrzynki pocztowe.
Prace stolarskie/szklarskie:
Mocowanie paneli podłogowych, pasów szklanych, uchwytów na drzwiach szklanych, wsporników barowych, drzwi, ram ze stali ocynkowanej.
Typowe podłoża:
ABS, aluminium, stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, drewno, miedź, blachy stalowe: surowe, ocynkowane, zabezpieczone podkładem i malowane, twarde PVC.
Klejone powierzchnie muszą być suche, oczyszczone i mocne. Wypełnić połączenia odpowiednimi materiałami. Do delikatnego szlifowania elementów z tworzywa sztucznego i metalu. Najlepsze przywieranie można uzyskać po zastosowaniu zmywacza aktywującego (089010060). Przed nałożeniem zaleca się przetestowanie przydatności do użycia z danym materiałem.
Przezroczyste szczeliwo klejące z reguły przywiera bez konieczności używania preparatu gruntującego i zapewnia doskonałe wyniki z wieloma materiałami używanymi w budynkach, takimi jak szkło, powierzchnie przeszklone, enamel, aluminium anodyzowane, malowane drewno i różne tworzywa sztuczne. Na powierzchniach chłonnych i malowanych proszkowo zaleca się użycie środka Würth Adhesion Plus (089010061, 089010062) (należy przestrzegać czasu odparowania).
Minimalna zalecana grubość warstwy kleju zapewniająca zalety wynikające z grubych spoin wynosi 3 mm.
Do wygładzania należy stosować preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających firmy Würth.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!