Silikon odporny na wysokie temperatury

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Silikon odporny na wysokie temperatury

Specjalne szczeliwo do połączeń działających w wysokich temperaturach
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
  • Odporność na wysokie temperatury do +250°C, krótkotrwale (maks 1,5 godz.) do +300°C

  • Wysoka odporność na liczne chemikalia, nadaje się do połączeń narażonych na działanie chemikaliów (patrz lista odporności)

  • Odporny na starzenie i promieniowanie UV

Sklasyfikowany jako zgodny z normą DIN 4102 B2 – normalna palność (w utwardzonym stanie).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.