Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczotka do mycia, 150 x 250 mm
Szczotka do mycia samochodów z przepływem wody, obrotowym złączem i z krawędzią gumową.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Przepływ wody zapewnia optymalne wykorzystanie wody
- Obrotowo zamontowana szczotka z opatentowanym trybem pracy obrotowej
- Ukośnie ustawione włosie dosięga do wszystkich miejsc
- Rozdzielone końcówki włosia czerpią dużo wody
- Czyszczenie jest delikatne dla lakieru dzięki zastosowaniu dzielonego, a zatem zmiękczonego włosia
Uniwersalna szczotka do skutecznego i szybkiego mycia samochodów i pojazdów użytkowych. Regulowana główka szczotki i ukośnie ustawione włosie zapewniają efektywne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Szczotka może być używana jako szczotka doprowadzająca wodę lub do pracy w zanurzeniu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!