Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczotka okrągła do drewna z satynowym wykończeniem falowane, z otworem
Ze względu na specjalne rozmieszczenie włosia szczotka w szczególności nadaje się do intensywnych prac i może być używana do agresywnego szczotkowania. Idealne narzędzie do szlifowania, polerowania, wygładzania, matowania i strukturyzowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonałe narzędzie do strukturyzowania powierzchni dużych przedmiotów obrabianych
- Większy efekt szczotkowania
- Dodatkowa stabilność włosia dzięki konstrukcji splotowej
- Do używania na szlifierkach kątowych
- Wyłącznie końcowa część krawędzi oddziałuje na obrabiany przedmiot. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Możliwość używania na wszystkich standardowych szlifierkach szczotkowych.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
| Instrukcje dotyczące użytkowania (optymalizacja wyników szczotkowania) | ||||
| Działanie | Prędkość obwodowa | Średnica szczotki | Grubość drutu | Długość włosia |
| Większy efekt szczotkowania | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Mniejszy efekt szczotkowania | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Pędzel tworzy grzbiet | ↓ | ↑ | ↓ |
| Zastosowania | Prędkość obwodowa [w m/s] | Zalecane prędkości obwodowe szczotkowania | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Usuwanie zadziorów | 25 - 35 | |||||||
| Oczyszczanie szwów spawalniczych | 35 - 45 | |||||||
| Usuwanie osadów | 35 - 45 | |||||||
| Polerowanie | 30 - 40 | |||||||
| Obróbka tworzywa sztucznego | 15 - 25 | |||||||
- Usuwanie zadziorów, rdzy i brudu
- Szczotkowanie miękkich słojów rocznych na drewnie iglastym
- Szorstkowanie powierzchni twardego drewna
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!