Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczotka ze stali nierdzewnej
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of stainless steel, aluminium and wood in manual and mechanical use. With high bristle density, high concentricity and wear resistance.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nierdzewny, pofalowany drut stalowy
- Grubość drutu: 0,20 mm
Do maszyny polerskiej nr art. 0702460.
Do usuwania zanieczyszczeń z materiałów nierdzewnych, czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej i usuwania powłok tlenkowych i lakierów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!