Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976 - 1
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976 - 2
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976 - 3
Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczypce do pompy wodnej DIN ISO 8976

Samozaciskowe szczypce do pompy wodnej z przyciskiem regulacji
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
Szybka i wygodna regulacja poprzez naciśnięcie przycisku, bezpośrednio na obrabianym przedmiocie



Hartowane, precyzyjne zęby


Wysoka odporność na zużycie i bezpieczny chwyt



Ergonomiczny, antypoślizgowy i wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza


Komfort pracy i optymalne przenoszenie siły



Niezwykle duża powierzchnia chwytu i smukła konstrukcja