Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wydajne szczypce do cięcia boczne VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przy stosowaniu się do wszystkich zasad bezpieczeństwa
- Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnące
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń
- Ergonomiczny, antypoślizgowy i komfortowy uchwyt 2-komponentowy z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Ostrza: precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie
- Powierzchnia: całkowicie szlifowana i chromowana
- Połączenie: Oś kuta
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!