Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce VDE do zdejmowania izolacji, IEC 60900
Precyzyjne, łatwe zdejmowanie izolacji z kabli i przewodów z izolacją kauczukową lub z tworzywa sztucznego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
- Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia długą żywotność i precyzyjne działanie
- Automatyczne otwieranie szczypiec dzięki sprężynie rozwierającej
- Ergonomiczny i bezpoślizgowy, 2-składnikowy, wygodny uchwyt z szerokim kołnierzem VDE zapewnia bezpieczną pracę
- Śrubę regulacyjną można zablokować z pomocą radełkowanej nakrętki
- Powierzchnia: Szlifowana i chromowana na wszystkich stronach
- Przegub: Wstawiony
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!