Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749 - 1
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749 - 2
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749 - 3
Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wydajne szczypce do cięcia boczne DIN ISO 5749

Do cięcia drutu fortepianowego, twardego i miękkiego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Dokładne cięcie niewymagające wysiłku dzięki precyzyjnie frezowanej krawędzi tnącej

  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą trwałość oraz precyzję ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń

  • Ergonomiczny, antypoślizgowy i wygodny uchwyt 2-komponentowy z wąskim profilem kołnierza zapewnia komfort pracy i optymalne przenoszenie siły

  • Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie

  • Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie: zakładkowe, kute na nitach