Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce do zdejmowania izolacji AS 280
Narzędzie wielofunkcyjne: Samonastawne szczypce do ściągania izolacji i noże do kabli
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Geometria ostrza: W kształcie litery V
- Automatyczne przełączanie z cięcia okrągłego na wzdłużne
- Głębokość cięcia można regulować za pomocą dużej śruby radełkowanej
- Zapasowe ostrza w górnej osłonie uchwytu
- Wspornik ustalający można zablokować w dwóch położeniach (∅ 4–16 mm i ∅ 16–28 mm)
- Optyczna skala długości: 8-20 mm
- Maksymalna długość ściągania izolacji: 35 mm
- Wyprodukowano w Niemczech
Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Ściągaj izolację nawet w trudno dostępnych miejscach, np. w szafach sterowniczych, UP, HW, betonowych gniazdach urządzeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!