Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szczypce do zdejmowania izolacji AS 61 PLUS
Szczypce do zdejmowania izolacji AS 61 PLUS - 1
Szczypce do zdejmowania izolacji AS 61 PLUS - 2
Szczypce do zdejmowania izolacji AS 61 PLUS - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczypce do zdejmowania izolacji AS 61 PLUS

Wbudowana regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjną regulację w przypadku użycia różnych materiałów izolacyjnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Konstrukcja z uchwytem pistoletowym do bezwysiłkowej pracy, szczególnie na stołach i stołach warsztatowych

  • Regulowany ogranicznik długości: 6–18 mm

  • Wbudowane nożyce do przewodów: Do 2,5 mm²

  • 2-składnikowy uchwyt o ergonomicznym kształcie zapewniający wygodę i swobodę pracy

  • Wyprodukowano w Niemczech
Uwaga

Nie używać do prac przy częściach będących pod napięciem lub w ich pobliżu.