Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746 - 1
Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni

  • Wyjątkowo długie ostrze nadające się również do grubszych przewodów

  • Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z wąskim profilem kołnierza dla zapewnienia wygody pracy i optymalnego przekazu siły

  • Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza

  • Wyprofilowana frezowana szczelina do chwytania okrągłych materiałów

  • Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie: Połączenie zakładkowe