Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczypce zaciskowe spawane ze szczękami półokrągłymi REDSTRIPE
Wysokiej jakości spawane szczypce zaciskowe wykonane ze stali CRV
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szczypce zaciskowe to narzędzie zaciskowe zaprojektowane do pewnego chwytania i blokowania na przedmiotach. Regulowany mechanizm, który pozwala użytkownikowi kontrolować szerokość szczęk, a po ustawieniu można je zablokować na miejscu, wywierając stałe zacisnięcie obrabianego przedmiotu.
- Korpus wykonany ze stali walcowanej z niklowanym wykończeniem zapewniającym odporność na korozję i długą żywotność.
- Konstrukcja regulowanej szczęki, mechanizm blokujący do zadań chwytania, gięcia lub kształtowania.
- Obsługa bez użycia rąk
- Regulowana szerokość szczęk zapewnia mocny i pewny chwyt
- Oszczędność czasu i możliwość wykorzystania w wielu zastosowaniach
- Zbyt mocne zaciśnięcie może uszkodzić obrabiany przedmiot
- Zachowaj ostrożność podczas stosowania na miękkich materiałach.
- Unikaj luzów między częściami i niewspółosiowości szczęk.
- Nie używaj do dokręcania lub odkręcania nakrętek lub śrub, ze względu na ryzyko ich uszkodzenia.
- Nigdy nie używaj tych szczypiec w zastosowaniach obejmujących gniazda elektryczne pod napięciem.
Aby zmaksymalizować żywotność, zaleca się stosowanie preparatu Rost Off na powierzchnię i otwór złącza.
ASME B107.24
- Chwytanie i trzymanie przedmiotów w naprawach samochodowych.
- Zaciskanie podczas spawania lub lutowania
- Obróbka metali, stolarstwo i prace hydrauliczne
- Montaż i demontaż części w naprawach samochodowych
Konieczne jest prawidłowe czyszczenie, smarowanie i konserwacja szczypiec zaciskowych, ponieważ mechanizm blokujący może ulec zużyciu, powodując ślizganie się szczypiec, a rdza lub brud mogą pogorszyć ich działanie.
Unikaj czyszczenia rękojeści rozpuszczalnikami lub chemikaliami, które niszczą materiał.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!