Szekla z szerokim otworem
Szekla z szerokim otworem - 1
Szekla z szerokim otworem - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szekla z szerokim otworem

Szekla z szerokim otworem, stal nierdzewna A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Uwaga

Te szekle nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego. W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.