Szeroki pas szlifierski

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szeroki pas szlifierski

Baza F-papierowa z ziarnem z tlenku glinu, rozproszenie półotwarte, do bardzo wysokich obciążeń (np. kalibracja). Możliwość uniwersalnego stosowania do wszystkich typów drewna oraz do szlifowania płyt powlekanych melaminą.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 67
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
Minimalne zatykanie dzięki wyposażeniu antystatycznemu


W rezultacie bardzo długa żywotność.



F-papier, rozproszenie półotwarte z wyposażeniem antystatycznym


  • Bardzo wysoka nośność podłoża pasów szlifierskich (np. kalibracja)

  • Zapobiega zbyt szybkiemu zatykaniu się pasa szlifierskiego

  • Optymalny wzór szlifowania

  • Niskie oddziaływanie pyłu szlifierskiego (drobne cząsteczki pyłu)
Uwaga

Pasy powinny być przechowywane w suchych, nienarażonych na przymrozki pomieszczeniach. Nie przechowywać w pobliżu urządzeń grzewczych, zimnych lub wilgotnych ścian, drzwi lub okien, nie przechowywać bezpośrednio na podłodze. Zalecana temperatura przechowywania pomiędzy 18°C a 22°C przy wilgotności względnej od 45% do 65%. Chronić pasy przed bezpośrednim światłem słonecznym. Jeśli to możliwe, przechowywać pasy szlifierskie w oryginalnym opakowaniu aż do czasu użycia. Pasy szlifierskie wyjęte z opakowań przechowywać w sposób zapobiegający odkształceniom.