Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal
Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal - 1
Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal - 2
Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal

Uniwersalna szlifierka kątowa o mocy 1400 W z regulacją prędkości, uchwytem przeciwdrganiowym i najwyższym stosunkiem mocy do masy w swojej klasie, umożliwiającym szybką pracę. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia.
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
Idealnie dostosowuje się do materiału i zadania


Dzięki bezstopniowej regulacji prędkości szlifierka kątowa jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań.



Szybka praca


Specjalny układ zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej nawet pod obciążeniem.



Ochrona przed ponownym uruchomieniem


W przypadku przerwy w zasilaniu szlifierka kątowa nie uruchamia się ponownie w niezamierzony sposób, co znacznie ogranicza ryzyko zranienia.



Zabezpieczenie przed przeciążeniem i płynny rozruch


Większa żywotność i bezpieczeństwo obsługi narzędzia.



Zabezpieczenie przed odrzutem


Odłączanie mechaniczne eliminuje odrzut przy zablokowaniu tarczy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony użytkownika i możliwości szybkiej kontynuacji pracy.



Szybka wymiana tarczy bez użycia narzędzi za naciśnięciem przycisku


Nakrętka szybkomocująca „Q-Nut” i szybkonastawna osłona.