Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierki do spoin pachwinowych KNS 9-150-E
Niezwykle płaska szlifierka do spoin pachwinowych ze stałą prędkością obrotową pod obciążeniem. Idealnie nadaje się do obróbki w trudno dostępnych miejscach, np. spoin spawalniczych w konstrukcjach metalowych, spoin pachwinowych na szynach i w konstrukcjach kontenerowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoki poziom elastyczności
Wymienny kołnierz ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie tarcz o średnicy 150 mm, a także segmentowych tarcz szlifierskich o średnicy 125 mm.
6-stopniowa regulacja prędkości obrotowej
Umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do danej aplikacji.
Osłona regulowana bez użycia narzędzi
Kaptur ochronny regulowany bez użycia narzędzi, dzięki czemu oszczędza się czas
Podwójna przekładnia redukcyjna
Zapewnia wysoki moment obrotowy i efektywną pracę.
Łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Zapewnia użytkownikowi lepszą ochronę.
Duża trwałość
Opatentowana ochrona przed kurzem, niewymagający konserwacji napęd pasowy i wytrzymała przekładnia planetarna wydłużają żywotność maszyny.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!