Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierka kątowa EWS 14-125-EQ Universal
Uniwersalna szlifierka kątowa o mocy 1400 W z regulacją prędkości, uchwytem przeciwdrganiowym i najwyższym stosunkiem mocy do masy w swojej klasie, umożliwiającym szybką pracę. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealnie dostosowuje się do materiału i zadania
Dzięki bezstopniowej regulacji prędkości szlifierka kątowa jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań.
Szybka praca
Specjalny układ zapewnia utrzymywanie stałej prędkości obrotowej nawet pod obciążeniem.
Ochrona przed ponownym uruchomieniem
W przypadku przerwy w zasilaniu szlifierka kątowa nie uruchamia się ponownie w niezamierzony sposób, co znacznie ogranicza ryzyko zranienia.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i płynny rozruch
Większa żywotność i bezpieczeństwo obsługi narzędzia.
Zabezpieczenie przed odrzutem
Odłączanie mechaniczne eliminuje odrzut przy zablokowaniu tarczy. Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony użytkownika i możliwości szybkiej kontynuacji pracy.
Szybka wymiana tarczy bez użycia narzędzi za naciśnięciem przycisku
Nakrętka szybkomocująca „Q-Nut” i szybkonastawna osłona.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!