Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierka kątowa EWS 7-125 BASIC
Mocna szlifierka kątowa 720 W z osłoną zabezpieczającą 125 mm. Idealna do prostego szlifowania i cięcia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Lekka i poręczna
Dzięki najmniejszemu uchwytowi w tym zakresie mocy (176 mm) i masie zaledwie 1,8 kg szlifierka wygodnie leży w dłoni nawet podczas długiej pracy.
Mała głowica napędowa
Mała głowica napędowa pozwala łatwo dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc.
Dłuższa żywotność
Specjalnie zaprojektowane wloty powietrza zapewniają optymalne chłodzenie silnika. Szczotki węglowe z funkcją automatycznego odcinania chronią silnik i zapewniają jego dłuższą żywotność.
Osłona odporna na skręcanie
Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!