Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szlifierska szczotka szczecinowa
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic. The sanding bristles made of elastic polyamide fibres are highly flexible and therefore perfectly adapt to the contour of the surface.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Włosie szlifierskie nasycone węglikiem krzemu o ziarnie 80
- Grubość włosia: 1,27 mm
Do maszyny polerskiej nr art. 0702460.
Lekkie usuwanie zanieczyszczeń, czyszczenie, wygładzanie i szlifowania stali i metali nieżelaznych oraz wygładzanie powierzchni drewnianych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!