Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sznur uszczelniający FP
Elastyczny sznur uszczelniający do ognioodpornego uszczelniania poziomych i pionowych spoin w pełnych ścianach i stropach.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Sznur uszczelniający z włókna mineralnego do ogniochronnego uszczelniania linearnych spoin budowlanych
- Szerokość szczeliny 10–55 mm
- Klasa reakcji na ogień A1
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Nie wymaga dodatkowych produktów
- Odporność ogniowa do EI 180
W przypadku stosowania jako ognioodporne uszczelnienie spoin należy przestrzegać aprobaty ETA 19/0668 oraz instrukcji montażu.
Würth ETA 19/0668
Spoiny konstrukcyjne linearne w pełnych ścianach ognioodpornych i pełnych sufitach ognioodpornych. Minimalna grubość nakładania: 100 mm w ścianach i 150 mm w sufitach.
Powierzchnia montażowa musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu. Ułożyć sznur uszczelniający. Włożyć go i wetknąć w kierunku poziomym i pionowym. Kolejne warstwy wkładać i wtykać tak, aby nie było szczelin.
Jeżeli sznur uszczelniający ułożony jest w jednej warstwie, końce wetkniętego sznura muszą zachodzić na siebie na długości 10 cm. Sznury uszczelniające ułożone w kilku warstwach nie muszą zachodzić na siebie, ale spoiny końcowe muszą być przedłużone o 50 cm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!