Szpachlówka wykańczająca VAKU 70
Szpachlówka wykańczająca VAKU 70 - 1
Szpachlówka wykańczająca VAKU 70 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szpachlówka wykańczająca VAKU 70

Szpachlówka wykańczająca do części wzmocnionych włóknem szklanym do łączenia pęknięć, otworów i do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
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
Zrównoważona proporcja włókien szklanych


  • Doskonałe nakładanie

  • Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika


Doskonała przyczepność i stabilność


  • Doskonale nadaje się do powierzchni pionowych

  • Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynowanych zwyczajnie i ogniowo.

  • Doskonale sprawdza się jako szpachlówka wykańczająca obrabiana szpachlą po naprawie części GFRP żywicą naprawczą VAKU 80.


Szybkie utwardzanie


  • Do szybkiej, oszczędnej czasowo, dalszej obróbki.


Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 70: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Odporność na temperaturę do 80°C

Uwaga

Wskazówka: Możliwość powlekania szpachlówkami wykańczającymi VAKU 20, VAKU 30 i VAKU 40 bez szlifowania pomiędzy powłokami.



Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.