Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szpachlówka wykańczająca VAKU 70
Szpachlówka wykańczająca do części wzmocnionych włóknem szklanym do łączenia pęknięć, otworów i do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zrównoważona proporcja włókien szklanych
- Doskonałe nakładanie
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika
Doskonała przyczepność i stabilność
- Doskonale nadaje się do powierzchni pionowych
- Doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium, powierzchni ocynowanych zwyczajnie i ogniowo.
- Doskonale sprawdza się jako szpachlówka wykańczająca obrabiana szpachlą po naprawie części GFRP żywicą naprawczą VAKU 80.
Szybkie utwardzanie
- Do szybkiej, oszczędnej czasowo, dalszej obróbki.
Maksymalna dopuszczalna zawartość LZO szpachlówki VAKU 70: 250 g/l produktu kategorii 2(b). Maksymalna zawartość LZO zgodna z Niemieckim rozporządzeniem dot. farb i lakierów rozpuszczalnikowych (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Odporność na temperaturę do 80°C
Wskazówka: Możliwość powlekania szpachlówkami wykańczającymi VAKU 20, VAKU 30 i VAKU 40 bez szlifowania pomiędzy powłokami.
Aby zapobiec późniejszym reklamacjom, zawsze zapewniać prawidłowe proporcje pomiędzy szpachlówką wykańczającą a utwardzaczem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Motoryzacja/transport:
Do budowy i naprawy pojazdów w celu wyrównania nierówności, pęknięć i otworów. Do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym. Dodatki do samochodów ciężarowych i osobowych.
Metal:
Do maszyn i konstrukcji stalowych w celu wyrównania większych uszkodzonych powierzchni. Do naprawy tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze smaru. Szlifowanie powierzchni Gdzie tylko jest to możliwe, materiały poliestrowe szlifować wyłącznie po wyschnięciu, ze względu na wrażliwość na wodę. Patrz odrębne informacje dotyczące szlifowania mokro.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!