Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Akryl szpachlowy Lekka szpachlówka wypełniająca
Akryl szpachlowy Lekka szpachlówka wypełniająca - 1
Akryl szpachlowy Lekka szpachlówka wypełniająca - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Akryl szpachlowy Lekka szpachlówka wypełniająca

Lekka szpachlówka wypełniająca do wypełniania złączy, pęknięć i otworów w ścianach i w sufitach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Gotowość do nakładania


Szybkie nakładanie



Praktycznie zerowa kurczliwość


Nie powstają pęknięcia



Łatwość zamalowania


Można malować farbami emulsyjnymi



Łatwe szlifowanie


Maksymalna zawartość ziaren 200 μm wynosi 1%

Uwaga

Podane wartości mają wyłącznie charakter orientacyjny. Zwracamy uwagę, że czas utwardzania wydłuża się wraz z grubością złączy.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.