Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sztyft do retuszu
Do zamalowywania i pokrywania krawędzi i zarysowań oraz do wstępnego barwienia uszkodzonych obszarów. Sprężynowa końcówka pióra zapewnia równy przepływ farby i optymalne rezultaty.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe i szybkie zastosowanie
- Nie trzeba używać pędzla ani pojemnika do malowania
- Natychmiastowa gotowość do użytku i szybkie schnięcie
Duży wybór kolorów
Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.
Dobra przyczepność
- Dobre przyleganie do wielu powierzchni, uniwersalne zastosowania
- Odporność na rozmazywanie i zarysowania
Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Markery do retuszu lakieru nie nadają się do wielokrotnego napełniania.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do renowacji i pokrywania krawędzi, zadrapań, śladów po otarciach, drobnych uszkodzeń jak również do korygowania koloru drewna. Zoptymalizowana jakość farby zapewnia ciągły przepływ farby. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Przed użyciem wstrząsać puszkę przez około 30 sekund. Kulki mieszające muszą być wyraźnie słyszalne. Zdjąć nasadkę markera i przytrzymać marker końcówką skierowaną do góry. Marker można głośno odpowietrzyć przez krótkie naciśnięcie przycisku „P”. Następnie skierować końcówkę w dół, aby aktywować marker. Końcówka jest powoli napełniana farbą poprzez ostrożne naciskanie przycisku „P”. Lekko docisnąć marker, aby ustawić go pod płaskim kątem (ok. 45°). Zawór otwiera się i farba zaczyna równomiernie przepływać. Podczas nakładania należy unikać naciskania na przycisk „P”, ponieważ może to doprowadzić do niekontrolowanego przepływu farby.
Dzięki kształtowi końcówki można z dużą precyzją pracować w trudno dostępnych miejscach (narożniki, wąskie obszary).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!