Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sztyft szlifierski ze specjalnego tlenku glinu, kolor różowy
Profesjonalne narzędzie wykonane ze specjalnego różowego tlenku glinu do uniwersalnego stosowania na stali i odlewach stalowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Duża trwałość i niewielkie zużycie narzędzia dzięki zastosowaniu odpornego na zużycie ziarna i wytrzymałego połączenia, które pozwala na zachowanie kształtu.
- Wysoka stabilność krawędzi do stosowania w obrabiarkach niskoobrotowych.
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. W przypadku korzystania z przedłużeń wrzeciona napędu określone prędkości obrotowe i prędkości cięcia muszą zostać znacznie zmniejszone, aby nie dopuścić do wygięcia wałka. Jest to kwestia bezpieczeństwa. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Niezależnie od długości uchwytu narzędzia długość mocowania musi wynosić co najmniej 10 mm.
Aby bezpiecznie używać narzędzi do szlifowania, należy zapoznać się z następującymi informacjami:
- Wszystkie sztyfty szlifierskie są zatwierdzone do maksymalnej prędkości obwodowej 50 m/s. Maksymalne dozwolone prędkości obrotowe dla różnych długości i średnic uchwytu określono w normie DIN 69170, która opiera się na normie EN 12413. Do każdego opakowania dołączono arkusz danych, które określają maksymalne dozwolone prędkości obrotowe narzędzia. Należy tego ściśle przestrzegać, aby uniknąć zgięcia trzpienia podczas użytkowania.
- Narzędzia są delikatne, w związku z czym należy je obsługiwać i transportować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Narzędzia muszą być przechowywane w taki sposób, aby nie były narażone na obciążenia mechaniczne ani szkodliwe czynniki środowiskowe.
- Nie stosować uszkodzonych ani pękniętych sztyftów szlifierskich.
- Podczas korzystania z narzędzia do szlifowania należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa FEPA. Pobierz: http://www.fepa-abrasives.org
Do stosowania na maszynach z napędem o giętkim wałku oraz szlifierkach prostych. Do stosowania na krawędziach oraz do usuwania zadziorów elementów ze stali konstrukcyjnej i staliwa, jak również usuwania zadziorów i fazowania przygotowującego spoin oraz wykończenia gotowych spoin.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!