System szuflad Slidebox H135
System szuflad Slidebox H135 - 1
System szuflad Slidebox H135 - 2
System szuflad Slidebox H135 - 3
System szuflad Slidebox H135 - 4
System szuflad Slidebox H135 - 5
System szuflad Slidebox H135 - 6
System szuflad Slidebox H135 - 7
System szuflad Slidebox H135 - 8
System szuflad Slidebox H135 - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

System szuflad Slidebox H135

Opakowanie zawiera

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Reling przykręcany



Z wbudowanym wytłumiaczem



Zintegrowana regulacja wysokości ±2 mm i bocznych ścianek 1 mm



Zakres dostawy:


  • 1 x rama H84 podobna do RAL 7042 (para)

  • 1 x pełny wysuw (para)

  • 1 x wspornik ściany tylnej (para)

  • 1 x zaślepka (para)

  • 1 x przykręcane mocowanie frontu (para)

Testowane na 60 000 cykli otwarcia

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!