Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szuflada cokołowa piekarnika
Szuflada cokołowa piekarnika - 1
Szuflada cokołowa piekarnika - 2
Szuflada cokołowa piekarnika - 3
Szuflada cokołowa piekarnika - 4
Szuflada cokołowa piekarnika - 5
Szuflada cokołowa piekarnika - 6
Szuflada cokołowa piekarnika - 7
Szuflada cokołowa piekarnika - 8
Szuflada cokołowa piekarnika - 9
Szuflada cokołowa piekarnika - 10
Szuflada cokołowa piekarnika - 11
Szuflada cokołowa piekarnika - 12
Szuflada cokołowa piekarnika - 13
Szuflada cokołowa piekarnika - 14

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szuflada cokołowa piekarnika

Do wysokości podstawy 120 mm/150 mm

  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Powłoka: Bez osłony
  • Kolor: Szary okienny, podobny do RAL 7040
  • Szerokość szafki: 600 mm
  • Głębokość: 500 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Wysokość Materiał Powłoka Kolor Ilość OP
Cena/OP
0684360353
220 mm Tworzywo sztuczne Bez osłony Szary okienny, podobny do RAL 7040
1 szt.
0684360352
170 mm Tworzywo sztuczne Bez osłony Szary okienny, podobny do RAL 7040
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
Materiał: tworzywo sztuczne, polistyren (PS)


Kolor podobny do RAL 7040 (szary)



Szuflada cokołowa piekarnika z drugim poziomem


Duża pojemność, wszystko jest uporządkowane



Z elementem poprzecznym


Większa stabilność, lepsze trzymanie



Wbudowane urządzenie podnoszące


Panel cokołu jest podniesiony w celu uniknięcia ocierania o podłogę



Regulacja wysokości: +/-15 mm


Szybka i łatwa regulacja wysokości na nierównej podłodze



W zestawie:


1 x szuflada cokołowa, 2. poziom., 2 x adapter, 1 x etui na akcesoria panelu, 4 x podstawa cokołu, dwa elementy stabilizujące, urządzenie do podnoszenia z instrukcjami montażu

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!