Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybki środek czyszczący do szyb w kartonie ekspozycyjnym
Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do szyb 1:100. Mały pojemnik ułatwiający dozowanie w zależności od wielkości zbiornika.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera specjalne substancje czyszczące
- Zapobiega tworzeniu się smug
- Eliminuje odblaski i warstwy smaru
- Zapewnia krystalicznie czysty widok
- Usuwa przylepione owady i inne zabrudzenia
Bardzo dobra zgodność z materiałami
- Nie wpływa negatywnie na szkło poliwęglanowe
- Delikatny dla farby i kauczuku
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Ilość skoncentrowanego środka czyszczącego jaką należy wlać, zależy od ilości wody użytej do przygotowania płynu do spryskiwaczy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!