Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybko działający klej na bazie żywicy epoksydowej ESK-50
Klej dwuskładnikowy niezawierający rozpuszczalników
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Krótki czas utwardzania
Reakcja dwóch składników zapewnia szybkie wiązanie i błyskawiczne klejenie.
Szeroka gama zastosowań
Do klejenia metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki itp. ze sobą oraz w dowolnych kombinacjach
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Zachowuje wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu nawet w wysokiej temperaturze.
Znakomita odporność na chemikalia
- Odporność na wiele rodzajów cieczy, jak np. woda, benzyna i olej
- Odporność na starzenie i media
Po całkowitym stwardnieniu można szlifować
Doskonale przezroczysty
Nie zawiera silikonu i rozpuszczalnika
Możliwe jest odbarwienie spowodowane wpływem promieniowania UV.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Można używać do wiązania różnych materiałów o dużej rozciągliwości i odporności na uderzenia oraz doskonałą odpornością na płatkowanie i wstrząsy.
Ponieważ szybko działający klej jest przezroczysty i odpowiedni do wymagających zadań klejenia, to świetnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań jak klejenie stali nierdzewnej, naprawa tworzyw sztucznych i elementów metalowych, które zostały uszkodzone, do produkcji płytek z obwodem drukowanym itp.
Może być stosowany na powierzchniach takich jak stal zwykła, stal ocynkowana, aluminium, miedź, mosiądz, powlekana i cynkowane metale, szlifowane tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, ABS, twarde PVC, SMC, szkło, ceramika, beton, tworzywa sztuczne/SMC wzmocnione włóknem, drewno, poliuretan itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!