Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybkozłączka do instalacji z gwintem zewnętrznym Seria 2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoki przepływ do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Zapewnia optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie mocy urządzeń korzystających ze sprężonego powietrza, co prowadzi do zwiększonej wydajności i niższego zużycia energii.
Ergonomiczna tuleja blokująca
Tuleja blokująca zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoki poziom wydajności
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalne obciążenie i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską i charakteryzują się szerokością znamionową 7,6 mm.
Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza.
Materiał: Stal
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!