Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szybkozłączka do instalacji
Szerokość znamionowa 7,2 = 40 mm²; bloki w jednym kierunku, gwint wewnętrzny
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Połączenie zajmuje zaledwie kilka sekund
- Do uniwersalnych zastosowań
- Zamknięta tuleja zwalniająca zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza
- Hartowane sworznie blokujące zapewniają odporność na zużycie
- Można stosować razem ze stalowymi złączkami
- Brak korozji
- Części łączące wykonane z odsłoniętego mosiądzu
- Sprężyny i pierścienie sprężynujące wykonane ze stali nierdzewnej
- Ciśnienie robocze 0–70 bar
- Odporność na temperaturę od -20°C do +100°C
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!