Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Szyna blaszana, nawiercona Lekka
Szyna blaszana, nawiercona Lekka - 1
Szyna blaszana, nawiercona Lekka - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szyna blaszana, nawiercona Lekka

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Szyna nawiercona (5 mm)


Metalowa szyna do zamontowania ze wszystkimi popularnymi śrubami dystansowymi bez potrzeby dodatkowego wiercenia



Z naklejoną taśmą uszczelniającą EPDM


Całkowicie eliminuje potrzebę naklejania dodatkowych kawałków taśmy uszczelniającej EPDM

Uwaga
  • Nie nadaje się do montażu elewacji dachu

  • Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Do montażu zalecamy używać cienkich blachowkrętów ZEBRA DBS® o wymiarach 4,5 x 25 z podkładką uszczelniającą.