Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szyna blaszana, nawiercona Lekka
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szyna nawiercona (5 mm)
Metalowa szyna do zamontowania ze wszystkimi popularnymi śrubami dystansowymi bez potrzeby dodatkowego wiercenia
Z naklejoną taśmą uszczelniającą EPDM
Całkowicie eliminuje potrzebę naklejania dodatkowych kawałków taśmy uszczelniającej EPDM
- Nie nadaje się do montażu elewacji dachu
- Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Do montażu zalecamy używać cienkich blachowkrętów ZEBRA DBS® o wymiarach 4,5 x 25 z podkładką uszczelniającą.
Do montażu bezpośredniego na płytce trapezowej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!