Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szyna do wyrównywania potencjałów ELMO® VDE
Punkt docisku 25 mm²: 2 przewody mocowane za pomocą tylko jednej śruby
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Opcje połączeń:
- 1 taśma 30x4 mm lub 1 okrągły przewód 8–10 mm
- 1 przewód okrągły 50 mm2
- 1 przewód okrągły 2,5–6 mm2
- 6 przewód okrągły 6–25 mm2
Czas potrzebny na podłączenie przewodu skrócony do 20%
Zaciski są otwarte w momencie dostawy
Pokrywa obraca się w obu kierunkach i można ją zablokować w pozycji otwartej pod kątem 60° lub 120°.
Zgodność z normami VDE 0618, część 1 i VDE 0100, część 540, do wyrównywania potencjałów zgodnie z normą VDE 0190
Do użytku wewnątrz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!