Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szyna ścienna
Szyna ścienna - 1
Szyna ścienna - 2
Szyna ścienna - 3
Szyna ścienna - 4
Szyna ścienna - 5
Szyna ścienna - 6
Szyna ścienna - 7

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szyna ścienna

Do zawieszek SH

  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Wysokość: 28,5 mm
  • Szerokość: 5,5 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Rozstaw otworów Przeznaczony do zawieszek Materiał Ilość OP
Cena/OP
F155145208
125 mm 32 mm SH 64 Stal
30 szt.
F155145209
58 mm 32 mm SH 26, SH 40 Stal
30 szt.
F155146852
2500 mm 25 mm SH 26, SH 40, SH 64 Stal
10 szt.
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
Bezpieczny montaż ścienny


Wbudowana blokada podnoszenia w połączeniu z zawieszką SH-64

Uwaga

Najpierw należy sprawdzić rozmiary szyn! Dopuszczalne są odchylenia do 0,5 mm.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.