Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obejma do rur TIPP® Robust, silikon
Ścisk skręcany z dwiema śrubami spełniający większe wymagania w zakresie obciążalności w instalacjach grzewczych, hydraulicznych, rurociągowych, gorącej wody oraz parowych. Do instalacji, które muszą spełniać wymagania normy DIN 4109.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwie śruby ustalające
Lepsze dostosowanie do tolerancji wymiarów rury
Korek uszczelniający z podkładką sprężystą
Śruba zabezpieczona przed wypadnięciem
Wkładka silikonowa
Wysoka odporność na temperaturę do +225°C
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Podano wymiary najmniejszej możliwej średnicy rury dla poszczególnych rozmiarów obejm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!