Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do rur TIPP® Smartlock, stal nierdzewna
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock, stal nierdzewna - 1
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock, stal nierdzewna - 2
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock, stal nierdzewna - 3
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock, stal nierdzewna - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur TIPP® Smartlock, stal nierdzewna

Standardowy zacisk zawiasowy i przegubowy. Z ekskluzywnym szybkim zamknięciem Würth zapewniającym bezpieczny i szybki montaż

  • Odporność temperaturowa min./maks.: -40 do 110 °C
  • Materiał: Stal nierdzewna A4, 1.4578
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Grubość profilu gumowego: 3,5 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. zakres zacisku Gwint przyłączeniowy Szerokość taśmy metalowej Grubość taśmy metalowej Ilość OP
Cena/OP
0865068015
11-15 mm M8 20 mm 1 mm
50 szt.
0865068019
15-19 mm M8 20 mm 1 mm
50 szt.
0865068023
21-23 mm M8 20 mm 1 mm
50 szt.
0865068028
26-28 mm M8 20 mm 1 mm
50 szt.
0865068035
32-35 mm M8 20 mm 1 mm
40 szt.
0865068043
40-43 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 szt.
0865068051
48-51 mm M8 20 mm 1,5 mm
30 szt.
0865068065
62-65 mm M8 20 mm 1,5 mm
20 szt.
0865068114
108-114 mm M8, M10 23 mm 2 mm
5 szt.
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
Oszczędza czas i ułatwia montaż


Krótsza śruba mocująca dzięki nowemu mechanizmowi zamykania



Łatwiejsze dokręcanie śruby


Śruba mocująca montowana sprężynowo



Kauczuk profilowy, doskonałe właściwości ślizgowe rur podczas wstępnego montażu



Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109



Przetestowano pod kątem odporności na starzenie i warunki atmosferyczne zgodnie z normami DIN 53508 i DIN 53509



Śruba ustalająca M5 z gniazdem do wkrętaków płaskich i krzyżowych



Odporność na:


Rozcieńczone kwasy i zasady w temperaturze pokojowej; wodę i roztwory wodne do +70°C; roztwory alkoholowe; estry i ketony, warunki atmosferyczne, wodę morską



Warunkowa odporność na:


Smary i oleje mineralne; oleje zwierzęce i roślinne oraz smary



Brak odporności:


Gorące oleje lub smary; paliwa; węglowodory alifatyczne i aromatyczne



Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Uwaga

Wkładka kauczukowa: Nie nadaje się do kontaktu z żywnością.