Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej - 1
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej - 2
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej - 3
Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej

Tarcza do szlifowania zgrubnego o specjalnej wielowarstwowej strukturze o wysokiej prędkości usuwania materiału i długiej żywotności.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)



Odpowiednie dla KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)



Czarna warstwa drobnoziarnista: warstwa nośna (szlifowanie aktywne)


  • Zachowuje się jak stopa szlifierska warstwy gruboziarnistej:

Podnosi bezpieczeństwo podczas szlifowania


Bez strzępienia tarczy


Równomierne szlifowanie


  • Doskonałe tłumienie drgań

Zapobiega „chorobie białych palców”


Ochrona maszyny



Czerwona warstwa gruboziarnista



Aktywna warstwa szlifierska ze specjalnie osadzonymi ziarnami ściernymi


  • Skuteczne szlifowanie przy niskim nacisku styku

  • Bardzo chłodne szlifowanie (bez przebarwień materiału)

  • Bardzo czyste wykończenie szlifowania

  • Bez zatykania (tępienia) tarczy


Włóknina specjalna, średnio tkany materiał


  • Większe bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnemu przywieraniu ziarna i optymalnemu kompozytowi tarczy

  • Połączenie ziarna zgrubnego i drobnego umożliwia wpływanie na wykończenie, np. poprzez zmianę kąta lub ruchów szlifowania
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Zapewnić właściwy nacisk styku


Upewnić się, że ściernica ma właściwy kąt styku.


Zbyt płytki kąt ustawienia spowoduje wyłamanie krążka w obszarze krawędzi.

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.